EGA PRODUCTS CA-F035 Rollng Ladder Nền tảng lan can không lắp ráp Chiều cao 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn văn phòng |
Kiểu hành động | Trọng lượng máy |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 52 " |
Chiều rộng cơ sở | 30 " |
Chiều rộng đáy | 31 " |
Góc leo | 60 Degrees |
Màu | Đen |
Kết thúc | Sơn |
Chiều cao lan can | 90 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 450 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 6 |
Chiều cao tổng thể | 44 " |
Độ sâu nền tảng | 14 " |
Chiều cao nền tảng | 60 " |
Chiều rộng nền tảng | 30 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 30 " |
Đặt chân lên | Vinyl chống trượt |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 132.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng nền tảng | Bước rộng | Chiều rộng đáy | Màu | Chiều cao lan can | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-F007 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | Be | 70 " | €1,356.68 | ||
CA-F015 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | màu xám | 70 " | €1,356.68 | ||
CA-F032 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | Màu xanh da trời | 80 " | €1,648.21 | RFQ
| |
CA-F016 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | màu xám | 80 " | €1,632.32 | RFQ
| |
CA-F036 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | màu xám | 90 " | €1,859.69 | RFQ
| |
CA-F033 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | Màu xanh da trời | 90 " | €1,859.69 | RFQ
| |
F005 | 30 " | 28 " | 20 " | 16 " | 16 " | 22 " | Be | 54 " | €881.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.