EGA PRODUCTS A009H Nền tảng di động truy cập một lần Chiều cao 40 inch bằng nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng di động |
Độ sâu cơ sở | 73 " |
Chiều dài cơ sở | 73 " |
Chiều rộng cơ sở | 27 " |
Chiều rộng đáy | 27 " |
Góc leo | 60 Degrees |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Mill |
Chiều cao lan can | 32 " |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng đường ray bảo vệ | 3 |
Số lượng chân | 4 |
Số lượng Bộ bài Mô-đun | 1 |
Số bước | 4 |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Độ sâu nền tảng | 49 " |
Chiều cao nền tảng | 40 " |
Chiều dài nền tảng | 49 " |
Phong cách nền tảng | Truy cập một lần |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Chiều cao xếp gọn | 72 " |
Đặt chân lên | Có gân |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 7616995030 |
Sản phẩm | Mô hình | Đặt chân lên | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Số bước | Chiều cao tổng thể | Độ sâu nền tảng | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A004H | Có gân | 53 " | 53 " | 3 | 62 " | 35 " | 30 " | 35 " | €1,873.20 | ||
A001H | Có gân | 47 " | 47 " | 2 | 52 " | 35 " | 20 " | 35 " | €1,789.36 | ||
A002H | Có gân | 54 " | 54 " | 2 | 52 " | 42 " | 20 " | 42 " | €1,791.97 | ||
A003H | Có gân | 61 " | 61 " | 2 | 52 " | 49 " | 20 " | 49 " | €1,738.20 | ||
A005H | Có gân | 60 " | 60 " | 3 | 62 " | 42 " | 30 " | 42 " | €1,853.91 | ||
A006H | Có gân | 67 " | 67 " | 3 | 62 " | 49 " | 30 " | 49 " | €1,973.59 | ||
A007H | Có gân | 59 " | 59 " | 4 | 72 " | 35 " | 40 " | 35 " | €2,226.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.