Edwards Signaling Wg4wn-svmhc | Loa Nhấp Nháy | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Loa ngoài WG4WN-SVMHC

Trong kho
Khoản mục: AA8ANY phần: WG4WN-SVMHCTham chiếu chéo: 16X454
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
€241.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa Strobe
Báo động hiện tại324 đến 495mA DC, 412 đến 646mA FWR
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-31 đến 150 F
Độ sâu2-1 / 4 "
Kết thúctrắng
Đèn flash (Candela)102 / 123 / 147 / 161
Chiều cao8.5 "
Độ ẩm95% RH
Chiều dài5.625 "
Gắn kếtPhẳng hoặc bề mặt
Đầu ra đỉnh (dBA)81 / 84 / 87 / 90
điện ápLoa: 25 hoặc 70Vrms; Nhấp nháy: 24 VDC, FWR

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8531800050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Loa EDWARDS SIGNALING 757-8A-RS70 Nhấp nháy | CF4NTK 757-8A-RS70-
RFQ
EDWARDS TÍN HIỆU Loa GCFR-VM Nhấp nháy | CF4PRN GCFR-VM-
RFQ
EDWARDS TÍN HIỆU Loa GCWA-S2 Nhấp nháy | CF4PUH GCWA-S2-
RFQ
EDWARDS TÍN HIỆU Loa GCWA-S2VMA Nhấp nháy | CF4PUJ GCWA-S2VMA-
RFQ
EDWARDS TÍN HIỆU Loa GCWA-S2VMHA Nhấp nháy | CF4PUK GCWA-S2VMHA-
RFQ
EDWARDS TÍN HIỆU Loa GCWA-S2VMHC Nhấp nháy | CF4PUL GCWA-S2VMHC-
RFQ
EDWARDS TÍN HIỆU Loa GCWA-S7 Nhấp nháy | CF4PUM GCWA-S7-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Loa ngoài WG4WN-SVMHC
€241.92 /đơn vị