Edwards Signaling Wg4wf-svmc | Loa Và Nhấp Nháy | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Loa và Strobe WG4WF-SVMC

Trong kho
Khoản mục: AA8ANR phần: WG4WF-SVMCTham chiếu chéo: 16X448
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
€222.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa
Báo động hiện tại106 đến 319mA DC, 120 đến 386mA FWR
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-31 đến 150 F
Độ sâu2-1 / 4 "
Kết thúctrắng
Đèn flash (Candela)15 / 29 / 70 / 87
Chiều cao8.5 "
Độ ẩm95% RH
Chiều dài5.625 "
Gắn kếtPhẳng hoặc bề mặt
Đầu ra đỉnh (dBA)81 / 84 / 87 / 90
KiểuĐánh dấu lửa
UPC793016039873
điện ápLoa: 25 hoặc 70Vrms; Nhấp nháy: 24 VDC, FWR

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8531800050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBáo động hiện tạiKết thúcĐèn flash (Candela)Giá cả
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Loa và Nhấp nháy | AA8ANQ 16X447 WG4RF-SVMC106 đến 319mA DC, 120 đến 386mA FWRđỏ15 / 29 / 70 / 87€228.98
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC Loa và Nhấp nháy | AA8ANT 16X449 WG4RN-SVMC106 đến 319mA DC, 120 đến 386mA FWRđỏ15 / 29 / 70 / 87€220.15
EDWARDS TÍN HIỆU Loa WG4WN-SVMC và Nhấp nháy | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 đến 319mA DC, 120 đến 386mA FWRtrắng15 / 29 / 70 / 87€232.40
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC Loa và Nhấp nháy | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 đến 495mA DC, 412 đến 646mA FWRđỏ102 / 123 / 147 / 161€232.89
EDWARDS TÍN HIỆU WG4WF-SVMHC Loa và Nhấp nháy | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 đến 495mA DC, 412 đến 646mA FWRtrắng102 / 123 / 147 / 161€235.53
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC Loa và Nhấp nháy | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 đến 495mA DC, 412 đến 646mA FWRđỏ102 / 123 / 147 / 161€242.90
EDWARDS TÍN HIỆU Loa và đèn nhấp nháy EGCF-S2VMH, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Loa và Strobe WG4WF-SVMC
€222.32 /đơn vị