vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Bộ điều khiển máy dò ống dẫn SD-4WJ, 230V

Trong kho
Khoản mục: AA9RRB phần: SD-4WJTham chiếu chéo: 1EYB5
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
€332.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười điều khiển
Vận tốc không khí100 đến 4000 FPM
Báo động hiện tại35 mA
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-20 đến 158 F
Độ sâu1-7 / 8 "
Kết thúcNhựa trong
Chiều cao5.437 "
Độ ẩm20 đến 95% RH
Chiều dài14.5 "
Gắn kếtBề mặt
Hiện chế độ chờ25 uA
Trạng thái chờ (mA)25
KiểuQuang điện
điện áp20 đến 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8531100025
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBáo động hiện tạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều caoChiều dàiđiện ápGiá cả
Bộ điều khiển máy dò ống dẫn SD-CJ SIGNALING EDWARDS, 230V | AA8AMX 16X427 SD-CJ124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 đến 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC€167.50
EDWARDS SIGNALING Bộ điều khiển dò tìm ống dẫn SD-CT, 230V | AA8AMY 16X428 SD-CT124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 đến 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC€172.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Bộ điều khiển máy dò ống dẫn SD-4WJ, 230V
€332.42 /đơn vị