vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING EG1RF-CVM Genesis Chime / Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 inch Kích thước, 24VDC

Trong kho
Khoản mục: AA8AKN phần: EG1RF-CVMTham chiếu chéo: 16X348
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
€194.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKêu vang
Báo động hiện tại99 đến 277mA DC, 154 đến 383mA FWR
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 đến 120 F
Độ sâu13 / 16 "
Kết thúcđỏ
Đèn flash (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Chiều cao4.5 "
Độ ẩm93% RH
Chiều dài2.75 "
Gắn kếtPhẳng hoặc bề mặt
Đầu ra đỉnh (dBA)78.6
KiểuĐánh dấu lửa
điện áp24VDC, FWR

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)54.86
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8531800050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBáo động hiện tạiĐộ sâuKết thúcChiều dàiđiện ápGiá cả
TÍN HIỆU EDWARDS EG1-CVM Genesis Chime/Nhấp nháy | AA8AKL 16X346 EG1-CVM99 đến 277mA DC, 154 đến 383mA FWR13 / 16 "trắng2.75 "24VDC, FWR€184.24
TÍN HIỆU EDWARDS EG1F-CVM Genesis Chuông/Nhấp nháy | AA8AKM 16X347 EG1F-CVM99 đến 277mA DC, 154 đến 383mA FWR13 / 16 "trắng2.75 "24VDC, FWR€194.45
EDWARDS TÍN HIỆU EG1R-CVM Genesis Chuông/Nhấp nháy, Kích thước 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 Inch, 16 đến 33VDC | AA9RQW 1EYA6 EG1R-CVM0.27727 / 32 "đỏ4.5 "24 VDC€167.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1RF-CVM Genesis Chime / Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 inch Kích thước, 24VDC
€194.45 /đơn vị