EDWARDS SIGNALING Đầu báo nhiệt CR200-2, 200 độ. F Đã sửa, đường kính 4.625 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy dò nhiệt |
Liên hệ Xếp hạng | 3A ở 125VAC, 1A ở 28VDC, 0.3A ở 125VDC, 0.1A ở 250VDC |
đường kính | 4.625 " |
Chiều dài | 2" |
Tiêu chuẩn | UL, ULC |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Bảo hiểm | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-135 | - | 2500 Hình vuông-Ft. | 2-1 / 16 " | Màu trắng bạc | 4.25 " | 2 1 / 16 " | €73.80 | ||
302-194 | -40 đến 150 độ | 2500 Hình vuông-Ft. | 2-1 / 16 " | Màu trắng bạc | 4.25 " | 2 1 / 16 " | €74.34 | ||
302-AW-135 | -40 đến 100 độ | 2500 Hình vuông-Ft. | 2-1 / 16 " | Màu trắng bạc | 4.125 " | 2 1 / 16 " | €77.99 | ||
302-AW-194 | -40 đến 150 độ | 2500 Hình vuông-Ft. | 2-1 / 16 " | Màu trắng bạc | 4.125 " | 2 1 / 16 " | €75.63 | ||
302-EPM-135 | -40 đến 100 độ | 1600 Hình vuông-Ft. | 1" | Gói Bạc | 4.25 " | 1" | €152.20 | ||
302-EPM-194 | -40 đến 150 độ | 1600 Hình vuông-Ft. | 1" | Gói Bạc | 4.25 " | 1" | €150.95 | ||
302-ET-135 | -40 đến 100 độ | 2500 Hình vuông-Ft. | 1" | Gói Bạc | 4" | 1" | €76.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.