EDWARDS SIGNALING B-8599-P1 Còi máy chiếu kép, 125VDC, Kích thước 17 3/4 x 5 1/8 x 7 1/8 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống khói |
kích thước | 17-3/4" x 5-1/8" x 7-1/8" |
Tiêu chuẩn | UL |
Xếp hạng điện áp | 125 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
B-8599-E1 | 12 VDC | - | RFQ
| |
BN-8590-E5 | 12 VAC ở 60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.