EDWARDS SIGNALING 98BB-G1 Đèn nhấp nháy, Xanh lam, 24VDC, 0.3A Xếp hạng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.3A |
đường kính | 4-9 / 32 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 4-7 / 32 " |
Loại đèn | Hóa xê non |
Khai sáng sản phẩm | 300000 CD |
Nguồn sáng | Nhấp nháy nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL 1638 |
điện áp | 24 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đèn | Màu | Kích thước ống dẫn | Khai sáng sản phẩm | Gắn kết | Xêp hạng | điện áp | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | Ống nhấp nháy | đỏ | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €999.48 | ||
94DV2A-N5 | Ống nhấp nháy | hổ phách | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €1,019.51 | ||
94DV2B-N5 | Ống nhấp nháy | Màu xanh da trời | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €917.49 | ||
94DV2G-N5 | Ống nhấp nháy | màu xanh lá | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €950.71 | ||
94DV2C-N5 | Ống nhấp nháy | Trong sáng | - | 800,000 Candela | 3/4 "ống NPT | Vị trí nguy hiểm Div 2 NEMA 4X | - | - | €950.71 | ||
105HISTR-N5 | Ống nhấp nháy | đỏ | - | - | Bề mặt | UL Hạng 1 Nhóm 2, Nhóm A, B, C, D, Hạng II Nhóm 2, Nhóm F, G, Hạng III | - | - | €561.83 | ||
105HISTG-N5 | Ống nhấp nháy | màu xanh lá | - | - | Bề mặt | UL Hạng 1 Nhóm 2, Nhóm A, B, C, D, Hạng II Nhóm 2, Nhóm F, G, Hạng III | - | - | €547.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.