Edwards Signaling 95a-n5 | Đèn nhấp nháy nhẹ, màu hổ phách, 120vac, kích thước 6 X 7 3/6 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Đèn chớp ánh sáng 95A-N5, màu hổ phách, 120VAC, kích thước 6 x 7 3/6 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7PVM phần: 95A-N5Tham chiếu chéo: 16G538
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
€518.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁnh sáng nhấp nháy
Vẽ hiện tạiCác 0.1
Độ sâu4.187 "
đường kính6"
Nhấp nháy mỗi phút65
Chiều cao7.625 "
Màu nhà ởGói Bạc
Vật liệu vỏNhôm đúc
màu ống kínhhổ phách
Thiết kế ống kínhỐng nhấp nháy
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm1,400,000 CP
Gắn kếtTrực tiếp, 1/2 "ống dẫn hoặc hộp
Mức âm thanh85dB @ 10 ft.
điện áp120 VAC
Chiều rộng7.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐời sống đènMàuVẽ hiện tạiLoại đènmàu ống kínhThiết kế ống kínhKhai sáng sản phẩmGắn kếtGiá cả
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Đèn nhấp nháy Light Duty, Đỏ, 120VAC, Định mức 0.1A | AA7PTY 16G502 92R-N55000 giờ.đỏ0.1A ACỐng nhấp nháy-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "ống NPT€559.22
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Ánh sáng nhấp nháy nhiệm vụ nhẹ, Màu hổ phách, 120VAC, Định mức 0.1A | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 giờ.hổ phách0.1A ACỐng nhấp nháy-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "ống NPT€532.59
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, Blue, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUA 16G504 92B-N55000 giờ.Màu xanh da trời0.1A ACỐng nhấp nháy-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "ống NPT€546.75
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, Green, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUB 16G505 92G-N55000 giờ.màu xanh lá0.1A ACỐng nhấp nháy-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "ống NPT€504.85
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Ánh sáng nhấp nháy nhẹ, trong, 120VAC, 0.1A Xếp hạng | AA7PUC 16G506 92C-N55000 giờ.Trong sáng0.1A ACỐng nhấp nháy-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "ống NPT€515.39
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Đèn nhấp nháy Light Duty, Đỏ, 120VAC, Định mức 0.1A | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 giờ.đỏ0.1A ACỐng nhấp nháy-Fresnel300,000 Candela1/2 "ống NPT€426.06
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 4 Dia 9/32 Inch. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 giờ.hổ phách0.1A ACỐng nhấp nháy-Fresnel300,000 Candela1/2 "ống NPT€431.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Đèn chớp ánh sáng 95A-N5, màu hổ phách, 120VAC, kích thước 6 x 7 3/6 inch
€518.77 /đơn vị