EDWARDS SIGNALING 90R-N5 Light Strobe Light, Red, 120VAC, 0.1A Xếp hạng
Khoản mục: CF4NYL
phần: 90R-N5
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
Đánh giá hiện tại | 0.1A |
đường kính | 6" |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 6-15 / 16 " |
Loại đèn | Hóa xê non |
Khai sáng sản phẩm | 1400000 CD |
Nguồn sáng | Nhấp nháy nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Đời sống đèn | Màu | Vẽ hiện tại | Loại đèn | màu ống kính | Thiết kế ống kính | Khai sáng sản phẩm | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000 giờ. | đỏ | 0.1A AC | Ống nhấp nháy | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "ống NPT | €559.22 | ||
92A-N5 | 5000 giờ. | hổ phách | 0.1A AC | Ống nhấp nháy | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "ống NPT | €532.59 | ||
92B-N5 | 5000 giờ. | Màu xanh da trời | 0.1A AC | Ống nhấp nháy | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "ống NPT | €535.82 | ||
92G-N5 | 5000 giờ. | màu xanh lá | 0.1A AC | Ống nhấp nháy | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "ống NPT | €495.61 | ||
92C-N5 | 5000 giờ. | Trong sáng | 0.1A AC | Ống nhấp nháy | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "ống NPT | €521.43 | ||
96BR-N5 | 3000 giờ. | đỏ | 0.1A AC | Ống nhấp nháy | - | Fresnel | 300,000 Candela | 1/2 "ống NPT | €426.06 | ||
96BA-N5 | 3000 giờ. | hổ phách | 0.1A AC | Ống nhấp nháy | - | Fresnel | 300,000 Candela | 1/2 "ống NPT | €431.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.