EDWARDS SIGNALING 89STRR-N5 Flush Mount Strobe, Red, 120VAC, 0.115A Xếp hạng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
Đánh giá hiện tại | 0.115A |
kích thước | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 60 FPM |
Loại đèn | Hóa xê non |
Khai sáng sản phẩm | 21 CD |
Nguồn sáng | Nhấp nháy nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL 1638 |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89STRA-AQ | hổ phách | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | - | RFQ
| |
89STRA-N5 | hổ phách | 0.115A | 90 CD | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89STRB-AQ | Màu xanh da trời | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | - | RFQ
| |
89STRB-N5 | Màu xanh da trời | 0.115A | 20 CD | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89STRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | - | RFQ
| |
89STRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89STRG-AQ | màu xanh lá | 0.39A | 70 CD | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.