EDWARDS SIGNALING 871P-S1 Panel Mount Horn, 250VDC, 0.014A Rating
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống khói |
Đánh giá hiện tại | 0.014A |
Độ sâu | 1-7 / 8 " |
Bao vây | NEMA 4X / 12 / 12K |
Chiều cao | 4-5 / 8 " |
Tiêu chuẩn | UL |
Xếp hạng điện áp | 250 VDC |
Mô hình | điện áp | amps | Đánh giá hiện tại | Xếp hạng điện áp | Độ sâu | Bao vây | Chiều cao | Trong nhà / ngoài trời | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | Trong nhà | €171.70 | |
870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | Trong nhà | €215.54 | |
871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | Trong nhà / ngoài trời | €236.95 | |
870P-E5 | - | - | 1.25A | 12 VAC ở 50/60 Hz | 1-7 / 8 " | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
870P-R5 | - | - | 0.07A | 240 VAC ở 50/60 Hz | 1-7 / 8 " | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8 " | Vỏ NEMA 4X | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X / 12 / 12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.