EDWARDS SIGNALING Nút nhấn điện áp thấp 694-B, 1 kích thước 7/32 x 3/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút nhấn |
Liên hệ Xếp hạng | 12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A |
kích thước | 1-7/32" x 3/4" |
Xếp hạng điện áp | 48 V |
Sản phẩm | Mô hình | Liên hệ Xếp hạng | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
620 | 8 VAC / VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC / VDC 0.3A | 48 VAC / VDC | - | RFQ
| |
621 | 24VAC 0.67A, 8 VAC / VDC 2A, 48 VAC / VDC 0.3A, 24VDC 0.5A | 48 VAC / VDC | - | RFQ
| |
634 | - | 48 VAC | - | RFQ
| |
635 | - | 48 VAC | - | RFQ
| |
690-In | 12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A | 48 V | - | RFQ
| |
691-In | 12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A | 48 V | - | RFQ
| |
692-In | 12 / 24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A | 48 V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.