EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Còi/Nhấp nháy Mini, Xanh lam, 24VAC/DC, Định mức 0.125A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | còi nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.125A |
kích thước | 4-1/2" x 3-1/16" x 4-9/16" |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL |
điện áp | 24VAC 50/60Hz, 24VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Mức âm thanh | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6536-G5 | - | - | 82dB @ 10 ft. | 24 VAC / DC | €173.39 | ||
2452THS-15-R | - | - | - | - | - | RFQ
| |
2452THS-30-R | - | - | - | - | - | RFQ
| |
2452THS-30-W | - | - | - | - | - | RFQ
| |
6536A-G5 | hổ phách | - | - | - | - | RFQ
| |
6536G-G5 | màu xanh lá | - | - | - | - | RFQ
| |
6536R-G5 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.