EDWARDS SIGNALING Máy biến áp sơ cấp 592Y, 240V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 inch Kích thước
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
kích thước | 2-1/4" x 2-1/2" x 2-1/8" |
tần số | 50 / 60 Hz |
Công suất Rating | 10/10 / 20VA |
Điện áp sơ cấp | 240 VAC |
Điện áp thứ cấp | 8 / 16 / 24V |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
Sản phẩm | Mô hình | Điện áp đầu ra | Công suất Rating | Điện áp thứ cấp | Xếp hạng VA | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 10 VAC | - | - | 5 | 2.31 " | €30.92 | ||
591 | 16 VAC | - | - | 10 | 2.31 " | €26.01 | ||
592 | 8 / 16 / 24 VAC | - | - | 10 ở 8/16 VAC, 20 ở 24 VAC | 2.5 " | €39.22 | ||
596 | 6 / 12 / 18 VAC | - | - | 10 tại 6 VAC, 15 tại 12/18 VAC | 2.5 " | €36.34 | ||
598 | 8 / 16 / 24 VAC | - | - | 20 tại 8 VAC, 30 tại 16/24 VAC | 2.94 " | €45.52 | ||
599 | 24 VAC | - | - | 40 | 2.94 " | €48.80 | ||
590Y | - | 5VA | 10V | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.