Edwards Signaling 5540m-24aq | Máy tạo âm, 120 240vac, Kích thước 8 X 6 X 3 1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Bộ tạo âm 5540M-24AQ, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7QAX phần: 5540M-24AQTham chiếu chéo: 16G666
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
€1,540.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tạo giai điệu
amps0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
Màumàu xám
Decibel110db
Độ sâu3.5 "
Chiều cao4"
Vật liệu vỏkẽm hợp kim
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Gắn kết1/2 "ống dẫn hoặc bề mặt
Nhiệt độ hoạt động.-31 độ đến 104 độ F Vị trí nguy hiểm, -40 độ đến 151 độ F Vị trí không nguy hiểm
điện áp24 VAC / DC
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.78
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8531800040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsđiện ápGiá cả
EDWARDS Signaling 5540M-24N5 Tone Generator, 120VAC | AA7QAW 16G665 5540M-24N50.36A120 VAC€1,559.63
Bộ tạo tín hiệu EDWARDS 5540M-120N5, 120VAC, Kích thước 8 x 6 x 3 1/2 inch | CF4NMV 5540M-120N5---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540M-120Y6 Tone Generator, 120 240VAC, Kích thước 8 x 6 x 3 1/2 inch | CF4NMW 5540M-120Y6---
RFQ
Bộ tạo tín hiệu EDWARDS 5540M-24Y6, 120 240VAC, Kích thước 8 x 6 x 3 1/2 inch | CF4NMX 5540M-24Y6---
RFQ
Bộ tạo tín hiệu EDWARDS 5540MV-24N5, 120VAC, Kích thước 8 x 6 x 3 1/2 inch | CF4NMZ 5540MV-24N5---
RFQ
EDWARDS Signaling 5540MV-24Y6 Tone Generator, 120 250V | CF4NNA 5540MV-24Y6---
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Bộ tạo âm 5540M-24AQ, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 inch
€1,540.56 /đơn vị