EDWARDS SIGNALING Tín hiệu đa âm 5531MV-24N5, Công suất 55 tấn, 120VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phận đa tín hiệu |
Sức chứa | 55 tấn. |
Đánh giá hiện tại | 0.38A |
Mức âm thanh | 120 dB |
Tiêu chuẩn | UL, UL (Canada và Hoa Kỳ) |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | amps | Mục | Công suất Rating | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N5 | 0.36A | Bộ phận đa tín hiệu | - | 120 VAC | - | €1,649.43 | |
5530M-24AQ | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | Bộ phận đa tín hiệu | - | 24 VAC / DC | - | €1,732.37 | |
5531M-24N5 | 0.36A | Bộ phận đa tín hiệu | - | 120 VAC | - | €2,270.91 | |
5531M-24AQ | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | Bộ phận đa tín hiệu | - | 24 VAC / DC | - | €2,200.97 | |
5531M-120N5 | 0.38A | Bộ phận đa tín hiệu | - | 120 VAC | - | €2,043.21 | |
5530M-120N5 | - | Bộ phận đa tín hiệu | 15Watt | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
5530M-485Y6 | - | Tín hiệu đa âm sắc | - | - | 120 / 240VAC ở 50/60 Hz, 125 / 250VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.