EDWARDS SIGNALING 51SING-N5-40W Đèn hiệu ổn định, Màu xanh lá cây, 120VAC, Đường kính 6 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Màu | màu xanh lá |
đường kính | 6" |
Chiều cao | 7-3 / 8 " |
Lens Material | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
51SINA-N5-40W | hổ phách | - | RFQ
| |
51SINB-N5-40W | Màu xanh da trời | - | RFQ
| |
51SINC-N5-40W | - | - | RFQ
| |
51SINM-N5-40W | - | - | RFQ
| |
51SINR-N5-40W | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.