EDWARDS SIGNALING 48FINR-E1 Đèn hiệu sợi đốt, Đỏ, 12VDC, 1A Đánh giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Đánh giá hiện tại | 1A |
đường kính | 4-9 / 32 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 4-7 / 32 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 12 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
48FINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
48FINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
48FING-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
48FINM-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
48FINR-G1-20WH | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.