EDWARDS SIGNALING Đèn sợi đốt nhấp nháy 48FING-E1, 12VDC, Màu xanh lá cây, Ống dẫn 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Màu | màu xanh lá |
Kích thước ống dẫn | 1 / 2 " |
đường kính | 4-9 / 32 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 4-7 / 32 " |
Nguồn sáng | Đèn flash |
Vật chất | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 12 VDC |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.