EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu nhấp nháy Halogen 48FINC-N5-25WH, 120VAC, Clear, Xếp hạng 0.2A
Khoản mục: CF4NDL
phần: 48FINC-N5-25WH
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Đánh giá hiện tại | 0.2A |
đường kính | 4-9 / 32 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 4-7 / 32 " |
Loại đèn | Halogen 25 W |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48FINA-G1-20WH | hổ phách | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VDC | - | RFQ
| |
48FINA-G5-20WH | hổ phách | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINA-N5-25WH | hổ phách | - | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINB-G5-20WH | Màu xanh da trời | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINB-N5-25WH | Màu xanh da trời | 0.2A | Halogen 25 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FING-G5-20WH | màu xanh lá | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.