Edwards Signaling 438d-8n5 | Chuông Rung, Kích Thước 8 Inch, Báo Cháy, Đánh Giá 0.034a | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Chuông rung 438D-8N5, Kích thước 8 inch, Báo cháy, Định mức 0.034A

Trong kho
Khoản mục: AA8AJN phần: 438D-8N5Tham chiếu chéo: 16X283
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
€152.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuông
Báo động hiện tại34mA
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-31 đến 150 độ
Độ sâu3.344 "
Kết thúcmàu xám
Chiều cao8"
Chiều dài8"
Gắn kếtBề mặt
Đầu ra đỉnh (dBA)86
KiểuRung động
UPC793016022868
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.22
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)20.96
Mã HS8531800040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtampsĐánh giá hiện tạiMức âm thanhđiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngĐộ sâuGiá cả
Chuông Rung EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5, Kích Thước 6 Inch, 24VAC, Độ Sâu 4 13/16 Inch | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Tường0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€1,642.29
Chuông Rung EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5, Kích Thước 6 Inch, 120VAC, Độ Sâu 4 13/16 Inch | AA7PXL 16G583 340EX-6N5Tường0.041A--120 VAC--5"€1,579.42
Chuông Rung EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1, Size 6 Inch, 12VDC | AA7PXN 16G585 435EX-6E1Tường0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,557.03
Chuông Rung EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1, Size 6 Inch, 24VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Tường0.21A--24 VDC--5"€1,590.16
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 438D-10N5, Kích thước 10 inch, Báo cháy, Định mức 0.034A | AA8AJJ 16X279 438D-10N5Bề mặt---120 VAC--3-15 / 32 "€166.49
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Chuông Rung, Báo Cháy, Định Mức 0.034A | AA8AJK 16X280 438D-10N5-RBề mặt---120 VAC--3-15 / 32 "€166.49
Chuông Rung EDWARDS SIGNALING 438D-6N5, Kích Thước 6 Inch, Báo Cháy | AA8AJL 16X281 438D-6N5Bề mặt---120 VAC--2.906 "€138.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Chuông rung 438D-8N5, Kích thước 8 inch, Báo cháy, Định mức 0.034A
€152.21 /đơn vị