EDWARDS SIGNALING Chuông đồng 432-N5, Kích thước 2 1/2 inch, 120VAC, Định mức 0.065A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuông |
Đánh giá hiện tại | 0.065A |
Độ sâu | 1-1 / 4 " |
đường kính | 2-1 / 2 " |
Công suất Rating | 7.8VA |
Mức âm thanh | 82 dB |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Công suất Rating | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
432-G5 | 0.35A | 8.4VA | 24 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.