Edwards Signaling 340a-g5 | Bộ rung rung, 24vac, đường kính 5 1/16 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ rung báo hiệu EDWARDS 340A-G5, 24VAC, Đường kính 5 1/16 inch. | AA7QHZ 16G834

EDWARDS SIGNALING Bộ rung rung 340A-G5, 24VAC, 5 1/16 Inch Dia.

Trong kho
Khoản mục: AA7QHZ phần: 340A-G5Tham chiếu chéo: 16G834
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
€240.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbuzzer
amps0.250A
Màumàu xám
Decibel70dB @ 10 ft.
Độ sâu2.25 "
Chiều cao2 11 / 32 "
Vật liệu vỏThép
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà
Gắn kếtThùng
điện áp24 VAC
Chiều rộng5 7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8531800040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsChiều caođiện ápGiá cả
Bộ rung báo hiệu EDWARDS 340A-N5, 120VAC, Đường kính 5 1/16 inch. | AA7QJA 16G835 340A-N50.050A-120 VAC€279.84
EDWARDS SIGNALING Bộ rung rung 340A-R5, 240VAC, Đường kính 5 1/16 inch. | CF4NAY 340A-R5-2-1 / 4 "240 VAC ở 50/60 Hz-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Bộ rung rung 340A-G5, 24VAC, 5 1/16 Inch Dia.
€240.12 /đơn vị