EDWARDS SIGNALING Chuông báo 339-E1, 12VDC, 0.6A
Khoản mục: CF4NAL
phần: 339-E1
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kêu vang |
Đánh giá hiện tại | 0.6A |
Độ sâu | 3-1 / 8 " |
đường kính | 6-1 / 2 " |
Tiêu chuẩn | UL |
điện áp | 12 VDC |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.