EDWARDS SIGNALING Mô-đun LED xanh 270LEDMG120AB, Kích thước 70mm, Xếp hạng 0.035A, 120VAC ở 50/60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun LED ánh sáng tháp |
Màu | màu xanh lá |
Đánh giá hiện tại | 0.035A |
đường kính | 2.95 " |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP54 / 66 |
Chiều cao | 16.065 " |
Loại đèn | LED |
Nguồn sáng | Nhấp nháy / Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | điện áp | Vẽ hiện tại | đường kính | Chiều rộng | Chiều cao | Đời sống đèn | Thiết kế ống kính | Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMG120A | 120 VAC | Khác nhau | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | -22 đến 122 độ F | €243.85 | |
270LEDMG240A | 240 VAC | Khác nhau | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | -22 đến 122 độ F | €266.74 | |
270LEDMG24AD | 24 VAC / DC | Khác nhau | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 giờ. | EZ Twist và Lock Dome | -22 đến 122 độ F | €231.87 | |
270LEDSG120A | 120 VAC | 0.035A AC | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | -22 đến 140 độ F | €183.87 | |
270LEDSG240A | 240 VAC | 0.035A AC | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | -22 đến 140 độ F | €200.48 | |
270LEDSG24AD | 24 VDC | 0.075A AC, 0.065A DC | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 giờ. | Hình trụ | -22 đến 140 độ F | €186.19 | |
270LEDMG240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.