EDWARDS SIGNALING Mô-đun bóng đèn 270FA1248DB, Màu hổ phách, Kích thước 70mm, Xếp hạng 0.103A, 12/24 / 48VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun đèn với bóng đèn |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.103A |
đường kính | 2.95 " |
Bao vây | NEMA 3R / 4, IP54 / 66 |
Loại đèn | Sợi đốt / đèn Led |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và Hoa Kỳ), CE |
điện áp | 12/24/48 VDC |
Mô hình | Màu | đường kính | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
270FA1248D | hổ phách | 70mm | Sợi đốt hoặc đèn LED | 12 đến 48 VDC | €90.29 | |
270FA24240A | hổ phách | 70mm | Sợi đốt hoặc đèn LED | 24 sang 240 VAC | €94.49 | |
270FB1248D | Màu xanh da trời | 70mm | Sợi đốt hoặc đèn LED | 12 đến 48 VDC | €90.35 | |
270FB24240A | Màu xanh da trời | 70mm | Sợi đốt hoặc đèn LED | 24 sang 240 VAC | €89.17 | |
270FG1248D | màu xanh lá | 70mm | Sợi đốt hoặc đèn LED | 12 đến 48 VDC | €90.35 | |
270FG24240A | màu xanh lá | 70mm | Sợi đốt hoặc đèn LED | 24 sang 240 VAC | €92.53 | |
270FR1248D | đỏ | 70mm | Sợi đốt hoặc đèn LED | 12 đến 48 VDC | €88.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.