EDWARDS SIGNALING Tín hiệu báo cháy nhấp nháy 2441S-15-R, 24VDC, 125mA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
Đánh giá hiện tại | 125mA |
Độ sâu | 2-1 / 8 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 60 FPM |
Chiều cao | 5" |
Lens Material | Lexan |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL 1971, UL 1638 |
điện áp | 20 đến 24 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
116DEGEX-FJ | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.