EDWARDS SIGNALING 2441S-15/75-R còi / nhấp nháy báo cháy 24S-105/XNUMX-R, XNUMXVDC, XNUMXmA xếp hạng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống khói |
Đánh giá hiện tại | 105mA |
Độ sâu | 2-1 / 8 " |
Chiều cao | 5" |
Lens Material | nhấp nháy Lexan |
Tiêu chuẩn | UL |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Đánh giá hiện tại | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Lens Material | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1R-P | 24VDC, FWR | - | 13 / 16 " | đỏ | 4.5 " | 2.75 " | - | Phẳng hoặc bề mặt | €30.69 | ||
EG1RT-CHÁY | - | - | 1 / 2 " | đỏ | 5.875 " | 5" | - | Thùng | €19.07 | ||
EG1T-CHÁY | - | - | 1 / 2 " | trắng | 5.875 " | 5" | - | Thùng | €19.90 | ||
EG1RT | 24 VDC | - | 1 / 2 " | đỏ | 5.875 " | 5.875 " | - | - | €6.29 | ||
2440S-110-R | 20 đến 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
| |
2440S-110-W | 20 đến 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
| |
2440S-15/75-R | 20 đến 24 VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.