vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED đa chế độ 125XBRMW24D, Trắng, 24V

Trong kho
Khoản mục: AA7PYZ phần: 125XBRMW24DTham chiếu chéo: 16G619
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
€538.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hiệu
Màutrắng
Vẽ hiện tại0.215A DC
đường kính3.25 "
Nhấp nháy mỗi phút65
Chiều cao3.875 "
Vật liệu vỏ33% Nylon đầy thủy tinh
Đời sống đèn148,000 giờ.
Loại đènLED
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtTrung tâm ống dẫn bên trong 1/2 "và 3/4"
Nguồn điện24 VDC
Xêp hạngNEMA 4X

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiNguồn điệnGiá cả
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A Đèn hiệu LED đa chế độ, Màu hổ phách, 120V, 0.108A Xếp hạng | AA7PYE 16G601 125XBRMA120Ahổ phách0.108A AC120 VAC€566.15
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED đa chế độ 125XBRMA24D, Màu hổ phách, 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24Dhổ phách0.215A DC24 VDC€537.84
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, Blue, 120V, 0.108A Xếp hạng | AA7PYJ 16G605 125XBRMB120AMàu xanh da trời0.108A AC120 VAC€543.81
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED đa chế độ 125XBRMB24D, Xanh lam, 24V | AA7PYL 16G607 125XBRMB24DMàu xanh da trời0.215A DC24 VDC€572.32
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED Multi Mode Beacon, Green, 120V, 0.108A Xếp hạng | AA7PYN 16G609 125XBRMG120Amàu xanh lá0.108A AC120 VAC€566.30
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED đa chế độ 125XBRMG24D, Xanh lục, 24V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24Dmàu xanh lá0.215A DC24 VDC€571.70
Đèn báo hiệu LED đa chế độ EDWARDS 125XBRMR120A, Đỏ, 120V, Đường kính 3 1/4 inch. | AA7PYT 16G613 125XBRMR120Ađỏ0.108A AC120 VAC€547.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu LED đa chế độ 125XBRMW24D, Trắng, 24V
€538.31 /đơn vị