Edwards Signaling 125xbrirba24d | Đèn hiệu Led Superbright, 24v, 0.15a Đánh giá | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED siêu sáng Beacon, 24V, 0.15A Xếp hạng

Trong kho
Mặt hàng: AA7QHK phần: 125XBRIRBA24DTham chiếu chéo: 16G818

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€648.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hiệu
MàuĐỏ, Xanh, Hổ phách
Vẽ hiện tại0.1 A AC
Độ sâu3.25 "
đường kính3.25 "
Nhấp nháy mỗi phút65, 120, 240
Chiều cao3.875 "
Vật liệu vỏNylon 33% thủy tinh đầy
Đời sống đèn148,000 giờ.
Loại đèn(6) Đèn LED
Thiết kế ống kínhTích hợp vít gắn
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtBảng điều khiển / Ống dẫn
Nhiệt độ hoạt động.-31 độ đến 150 độ F
Xêp hạngNEMA 4X
điện áp24 VDC
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiNhiệt độ hoạt động.Nguồn điệnđiện ápGiá cả
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu cực sáng LED 125XBRiRGA120AB, 120V, Định mức 0.1A | AA7PTG 16G481 125XBRiRGA120ABĐỏ, Xanh lục, Hổ phách0.1 A AC-31 đến 150 độ F120 VAC120 VAC€690.18
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu cực sáng LED 125XBRIRGA24D, 24V, 0.15A Xếp hạng | AA7PTH 16G482 125XBRIRGA24DĐỏ, Xanh lục, Hổ phách0.15 A AC-31 độ đến 150 độ F24 VDC24 VDC€659.85
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu siêu sáng LED 125XBRiRGA24DB, 24V | AA7PTJ 16G483 125XBRiRGA24DBĐỏ, Xanh lục, Hổ phách0.15 A AC-31 độ đến 150 độ F24 VDC24 VDC€685.03
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu siêu sáng LED 125XBRIRGA120A, 120V, Định mức 0.1A | AA7QHG 16G815 125XBRIRGA120AĐỏ, Xanh lục, Hổ phách0.1 A AC-31 độ đến 150 độ F-120 VAC€730.92
EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu siêu sáng LED 125XBRIRBA120AB, 120V, Kích thước 3.25 x 3.875 inch | AA7QHH 16G816 125XBRIRBA120ABĐỏ, Xanh, Hổ phách0.1 A AC-31 độ đến 150 độ F-120 VAC€592.52
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A Đèn hiệu siêu sáng LED, 120V, Định mức 0.1A | AA7QHJ 16G817 125XBRIRBA120AĐỏ, Xanh, Hổ phách0.15 A AC-31 độ đến 150 độ F-120 VAC€629.69
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB Đèn hiệu siêu sáng LED, 24V, 0.15A | AA7QHL 16G819 125XBRIRBA24DBĐỏ, Xanh, Hổ phách0.15 A AC-31 độ đến 150 độ F-24 VDC€629.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED siêu sáng Beacon, 24V, 0.15A Xếp hạng
€648.81 /đơn vị