EDWARDS SIGNALING 125STRNA120AB Nhấp nháy đầu ra ánh sáng bình thường, 120V, Màu hổ phách, Xếp hạng 0.1A
Khoản mục: CF4MJK
phần: 125STRNA120AB
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.1A |
đường kính | 3-1 / 4 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 3-7 / 8 " |
Loại đèn | Hóa xê non |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
125STRNA120A | hổ phách | 0.1A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
125STRNA1248D | hổ phách | - | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
|
125STRNA1248DB | hổ phách | - | - | - | RFQ
|
125STRNA240A | hổ phách | - | - | - | RFQ
|
125STRNA240AB | hổ phách | - | - | - | RFQ
|
125STRNB120A | Màu xanh da trời | - | 120V | - | RFQ
|
125STRNB120AB | Màu xanh da trời | - | 120V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.