EDWARDS SIGNALING 117R-EM Nhấp nháy cấu hình thấp, Màu đỏ, 12 80V, Xếp hạng 0.35A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
Đánh giá hiện tại | 0.35A |
đường kính | 2-13 / 16 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 5-11 / 32 " |
Loại đèn | Hóa xê non |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL, CUL |
điện áp | 10 đến 110 VDC |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.