EDWARDS SIGNALING Đèn ngăn ổn định 113SP-RGA-AQ, Màu hổ phách xanh đỏ, Định mức 0.24mA, 24VAC/VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | đèn xếp |
Màu | hổ phách |
Đánh giá hiện tại | 0.24mA |
đường kính | 2" |
Chiều cao | 19-1 / 2 " |
Nguồn sáng | Ổn định |
Công suất Rating | 5W |
Tiêu chuẩn | UL 508, CUL |
điện áp | 24 VAC / VDC |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Công suất Rating | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113SP-RGA-N5 | 0.08mA | 2" | 19-1 / 2 " | 10W | 120 VAC | - | RFQ
|
113SS-RGA-AQ | - | - | - | - | 24 VAC / VDC | - | RFQ
|
113SS-RGA-N5 | 0.08mA | 3-1 / 8 " | 10 " | 10W | 120 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.