EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTG-R5 Đèn hiệu nhấp nháy, màu xanh lá cây, 240V, đường kính 7 inch.
Khoản mục: CF4LVG
phần: 107DV2PSTG-R5
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Màu | màu xanh lá |
đường kính | 7" |
Chiều cao | 10-1 / 4 " |
Hub | 1 |
Kích thước trung tâm | 3 / 4 " |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL, CUL |
điện áp | 240 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
107DV2BSTA-N5 | hổ phách | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTA-R5 | hổ phách | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-N5 | Màu xanh da trời | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-R5 | Màu xanh da trời | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-N5 | - | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-R5 | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTG-N5 | màu xanh lá | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.