EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-N5 Vị trí nguy hiểm Nhấp nháy mặt dây chuyền, Ống dẫn 3/4 inch, 120VAC ở 50/60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
Kích thước ống dẫn | 3 / 4 " |
đường kính | 7" |
Chiều cao | 10-1 / 4 " |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Vật chất | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | UL, CUL |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
107DV2PSTA-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2PSTA-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2PSTA-S1 | 250 VDC | - | RFQ
| |
107DV2PSTB-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2PSTB-S1 | 250 VDC | - | RFQ
| |
107DV2PSTC-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2PSTC-N5 | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.