EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTA-S1 Đèn nhấp nháy trần ở vị trí nguy hiểm, Đường kính 7 inch, 250VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trần nhà |
đường kính | 7" |
Bao vây | NEMA 3R / 4 |
Chiều cao | 10-1 / 8 " |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Vật chất | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | UL, CUL |
điện áp | 250 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
107DV2CSTA-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTB-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTB-S1 | 250 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTC-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTC-S1 | 250 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTG-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2CSTG-S1 | 250 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.