EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTM-EK Hazardous Location Wall Strobe, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size, 12 to 48VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ treo tường Strobe |
kích thước | 10-1/2" x 11-3/8" |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Vật chất | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | UL, CUL |
điện áp | 12 đến 48 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
107DV2BSTA-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2BSTA-S1 | 250 VDC | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-S1 | 250 VDC | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-S1 | 250 VDC | - | RFQ
| |
107DV2BSTG-EK | 12 đến 48 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.