EDWARDS SIGNALING Đèn Led nhấp nháy 102LS-FLEDW-N5, 120VAC, 0.022A Xếp hạng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn LED nhấp nháy |
Đánh giá hiện tại | 0.022A |
đường kính | 3" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Chiều cao | 15-1 / 2 " |
Loại đèn | LED |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 120 VAC |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
102LS-FLEDW-G1 | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.