EDWARDS SIGNALING Mô-đun LED nhấp nháy 102LS-FLEDA-G1, 24VDC, Xếp hạng 0.062A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun LED ánh sáng tháp |
Đánh giá hiện tại | 0.062A |
đường kính | 3" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Chiều cao | 15-1 / 2 " |
Loại đèn | LED |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
102LS-FEDA-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | RFQ
|
102LS-FLEDB-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | RFQ
|
102LS-FLEDB-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | RFQ
|
102LS-FLEDG-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | RFQ
|
102LS-FLEDG-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | RFQ
|
102LS-FLEDR-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | RFQ
|
102LS-FLEDR-N5 | 0.022A | 120 volt | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.