EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-G1 Đèn halogen nhấp nháy, 24VDC, 0.32A Định mức
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Đánh giá hiện tại | 0.32A |
kích thước | 3 "x 3-5 / 8" |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP65 |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Loại đèn | Halogen 9 W |
Khai sáng sản phẩm | 52 lumens |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL, CSA, CE |
điện áp | 24 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-N5 | 0.11A | Halogen 12 W | 120 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.