EDWARDS SIGNALING 101XBRMB120A LED Steady Or Flashing Beacon, Blue, 120V, 0.108A Rating
Khoản mục: CF4LHH
phần: 101XBRMB120A
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.108A |
đường kính | 6" |
Chiều cao | 18.12 " |
Loại đèn | LED |
Nguồn sáng | Nhấp nháy / Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
101XBRMA120A | hổ phách | - | 120V | - | RFQ
|
101XBRMA24D | hổ phách | 0.215A | 24 VDC | - | RFQ
|
101XBRMB24D | Màu xanh da trời | 0.215A | 24 VDC | - | RFQ
|
101XBRMG120A | màu xanh lá | 0.108A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101XBRMG24D | màu xanh lá | 0.215A | 24 VDC | - | RFQ
|
101XBRMR120A | - | 0.108A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101XBRMR24D | - | 0.215A | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.