EDWARDS SIGNALING 101FINM-E1 Flashing Incandescent Light, Magenta, 12VDC, 1A Rating
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn kẹp sợi đốt |
Đánh giá hiện tại | 1A |
đường kính | 3-5 / 16 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 3-5 / 8 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Lens Material | polycarbonate |
Khai sáng sản phẩm | 189 lumens |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 12 VDC |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | Khai sáng sản phẩm | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Sợi đốt | 189 lumens | 12 VDC | - | RFQ
|
102LS-FIN-G1 | 0.32A | - | - | 10 W sợi đốt | 66 lumens | 24 VDC | - | RFQ
|
102LS-FIN-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2 " | 10 W sợi đốt | - | 120 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.