EDSAL Bàn làm việc W9636 Cao 96w x 36d x 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Màu | Đen |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | Tự nhiên |
bảng màu | Đen |
Chiều cao | 36 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 850 lb |
Vật chất | Nhựa tác động cao |
Độ dày hàng đầu | 2.625 " |
Chiều rộng | 96 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | nhựa |
Bàn làm việc lắp ráp | Lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 48.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403704031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
W9624 | 24 " | 500 lb | €755.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.