EDSAL RLRS2413 Giá lưu trữ hồ sơ 3 tầng 60 x 69 x 15
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hồ sơ |
Điều chỉnh | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 650 lb |
Màu | màu xám |
Sự trang sức | Với tấm ván |
Độ sâu | 15 " |
Kết thúc | Men |
Chiều cao | 60 " |
Vật chất | 14 Đo thép |
Kiểu | Đơn vị khởi động |
Chiều rộng | 69 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Sự trang sức | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLRS3113 | 900 lb | Nếu không có | 15 " | 60 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3114 | 900 lb | Nếu không có | 30 " | 60 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3115 | 900 lb | Nếu không có | 15 " | 84 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3116 | 900 lb | Nếu không có | 30 " | 84 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3213 | 650 lb | Nếu không có | 15 " | 60 " | 69 " | - | RFQ
|
RLRS3214 | 650 lb | Nếu không có | 30 " | 60 " | 69 " | - | RFQ
|
RLRS3215 | 650 lb | Nếu không có | 15 " | 84 " | 69 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.