EDSAL RL4214 RCRD Giá lưu trữ Chỉ 4 Tầng 42 x 1
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hồ sơ |
Điều chỉnh | 1-1 / 2 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 1200 lb |
Màu | màu xám |
Sự trang sức | Không bao gồm |
Độ sâu | 17 |
Kết thúc | Men nướng |
Chiều cao | 84 |
Vật chất | Thép |
Kiểu | Không có bu lông |
Chiều rộng | 42 |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.