EDSAL RL2452 Giá đỡ số lượng lớn 60 inch W x 84in H 3000 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hàng loạt |
Sức chứa trên mỗi kệ | 1000 lb |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 48 " |
Kết thúc | Men nướng |
Chiều cao | 84 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 214.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.29 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Sức chứa trên mỗi kệ | Màu | Số lượng kệ | Chiều rộng | Vật liệu sàn | Độ sâu | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL2450 | 3000 lb | 1000 lb | màu xám | 3 | 60 " | - | 24 " | Men nướng | €126.25 | ||
RL2451 | 3000 lb | 1000 lb | màu xám | 3 | 60 " | - | 36 " | Men nướng | €135.83 | ||
UR3672-SK | - | 600 lb | màu xám | 5 | 72 " | Không bao gồm | 36 " | Sơn | €292.94 | RFQ
| |
ERZ782478W-4 | 8000 lb | - | Đen | 4 | 77 " | Dây điện | 24 " | Sơn tĩnh điện | €729.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.