EDSAL Kệ HCU-962496 96 x 24 x 96 5 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ Boltless |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Không áp dụng |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | 16 ga. Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 2600 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 207.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCU-361884 | 18 " | 84 " | 4000 lb | 36 " | €665.49 | RFQ
|
HCU-481884 | 18 " | 84 " | 4000 lb | 48 " | €732.17 | RFQ
|
HCU-482484 | 24 " | 84 " | 4000 lb | 48 " | €900.70 | RFQ
|
HCU-602484 | 24 " | 84 " | 3250 lb | 60 " | €988.63 | RFQ
|
HCU-722484 | 24 " | 84 " | 2750 lb | 72 " | €1,029.80 | RFQ
|
HCU-723684 | 36 " | 84 " | 2750 lb | 72 " | €1,345.84 | RFQ
|
HCU-962484 | 24 " | 84 " | 2600 lb | 96 " | €1,395.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.