EDSAL ERP7236 Extra Shelf Level 72 x 36 Particleboard
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức giá bổ sung |
Công suất chùm | 2800 |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Ván dăm |
Sự trang sức | Ván dăm |
Độ sâu | 36 |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 2.75 |
Chiều dài | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403907080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.